KOHLER PA-CH395-3011 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 9.5 Hp | AA3KLR 11M962

KOHLER PA-CH395-3011 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 9.5 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3KLR Μοντέλο: PA-CH395-3011Σταυρός: 11M962

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,218.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒενζινοκινητήρας, 4 κύκλοι, 9.5 HP
Τύπος καθαριστή αέραQuad-Clean 4-Stage All-Season Heavy Duty Cyclonic
Φίλτρο αέραΠτυχωμένο χαρτί με επένδυση με διάτρητο μέταλλο / αφρό
ΡουλεμάνDaul Ball, PTO και Flywheel
ΚύλινδροιΕπένδυση κυλίνδρου χυτοσιδήρου
ΥπηρεσίεςΕναέρια βαλβίδα
στροφές του κινητήρα3750
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου7.8 Qt.
Κιβώτιο ταχυτήτωνΕσωτερικός
Ακαθάριστη ροπή13.2 λίβρες.
HP9.5
Τύπος ανάφλεξηςΗλεκτρονικός
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΜόνο προ εκκίνηση
Συχνότητα συντήρησηςΑλλαγή λαδιού 100 ωρών, αντικατάσταση 200 ωρών φίλτρου αέρα
ΚασκόλΝαι
Συνολικό βάθος15.86 "
συνολικό ύψος17.75 "
συνολικό πλάτος16.83 "
ΠεριστροφήCCW-SE
Διαμόρφωση άξοναΔιάτρητο και τρυπημένο 1.1 "Deep X 7 / 16-20 UNF
Shaft Dia.1"
Ύψος άξονα (σε.)5.26
Κλειδί άξονα (In.)0.25
Μήκος άξονα3.49 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος εκκίνησηςΑνάκρουση
Χαρακτηριστικά4 κύκλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)45.09
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8407901020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.ΡουλεμάνΥπηρεσίεςΜήκος άξοναΠροσανατολισμός άξοναΤύπος εκκίνησηςHPΕίδοςΤιμή
KOHLER PA-CH270-3031 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλος 7 ίπποι | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Daul Ball, PTO και FlywheelΕναέρια βαλβίδα2.42 "ΟριζόντιοςRecoil / Ηλεκτρικό7Κινητήρας βενζίνης€1,231.22
KOHLER PA-CH395-3031 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλος 9.5 ίπποι | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Daul Ball, PTO και FlywheelΕναέρια βαλβίδα3.49 "ΟριζόντιοςRecoil / Ηλεκτρικό9.5Βενζινοκινητήρας, 4 κύκλοι, 9.5 HP€1,518.42
KOHLER PA-CH270-3152 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλος 7 ίπποι | AA8BDB 16Χ887 PA-CH270-31520.75 "Dual Ball, PTO και FlywheelΕναέρια βαλβίδα2.42 "ΟριζόντιοςΑνάκρουση7Κινητήρας βενζίνης€853.61
KOHLER PA-CH620-3100 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 19 Hp Elec Start | AF8BEB 24 ™15 PA-CH620-31001.125 "ΜανίκιΕναέρια βαλβίδα, υδραυλικές βαλβίδες4"ΟριζόντιοςΗλεκτρικό19Κινητήρας βενζίνης€3,221.02
KOHLER PA-CH680-3002 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 22.5 Hp | AF8BED 24TM17 PA-CH680-30021.437 "ΜανίκιΕναέρια βαλβίδα, υδραυλικές βαλβίδες4.453 "ΟριζόντιοςΗλεκτρικό22.5Κινητήρας βενζίνης€3,444.07
KOHLER PA-CV740-3001 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλου 25 Hp | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"ΜανίκιΕναέρια βαλβίδα, υδραυλικές βαλβίδες3.16 "ΚάθετοςΗλεκτρικό25Κινητήρας βενζίνης€4,777.53
KOHLER PA-CH742-3100 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 25 Hp 3600 Rpm | AF8BEG 24TM20 PA-CH742-31001.437 "ΜανίκιOverhead Valve, Hydraulic Valve Lift, High Performance μπουζί4.46 "ΟριζόντιοςΗλεκτρικό25Κινητήρας βενζίνης€4,392.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KOHLER PA-CH395-3011 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 9.5 Hp
€1,218.84 /μονάδα