KOHLER PA-CH742-3100 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 25 Hp 3600 Rpm | AF8BEG 24TM20

KOHLER PA-CH742-3100 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλου 25 Hp 3600 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BEG Μοντέλο: PA-CH742-3100Cross Ref: 24TM20

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,392.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας βενζίνης
Τύπος καθαριστή αέραΣύστημα βαρέων καθηκόντων Cnister
Φίλτρο αέραΠτυχωμένο χαρτί
ΡουλεμάνΜανίκι
Κύλινδροι2
ΥπηρεσίεςOverhead Valve, Hydraulic Valve Lift, High Performance μπουζί
στροφές του κινητήρα3600
Κιβώτιο ταχυτήτωνΕσωτερικός
Ακαθάριστη ροπή42.3 λίβρες.
HP25
Τύπος ανάφλεξηςΗλεκτρονικός
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΜόνο προ εκκίνηση
Συχνότητα συντήρησηςΦίλτρο αέρα 100 ωρών και αλλαγή λαδιού, φίλτρο αέρα και λαδιού 200 ωρών
ΚασκόλΟχι
Συνολικό βάθος18.5 "
συνολικό ύψος25 "
συνολικό πλάτος17.38 "
ΠεριστροφήCCW-SE
Διαμόρφωση άξοναΔιάτρητο και τρυπημένο 1.5 βαθιά, 5 / 8-18 UNF
Shaft Dia.1.437 "
Ύψος άξονα (σε.)6.125
Κλειδί άξονα (In.)0.375
Μήκος άξονα4.46 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος εκκίνησηςΗλεκτρικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.6
Ύψος πλοίου (cm)73.03
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)55.25
Κωδικός ΕΣ8407909050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.ΡουλεμάνΥπηρεσίεςΜήκος άξοναΠροσανατολισμός άξοναΤύπος εκκίνησηςHPΕίδοςΤιμή
KOHLER PA-CH270-3031 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλος 7 ίπποι | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Daul Ball, PTO και FlywheelΕναέρια βαλβίδα2.42 "ΟριζόντιοςRecoil / Ηλεκτρικό7Κινητήρας βενζίνης€1,231.22
KOHLER PA-CH395-3011 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 9.5 Hp | AA3KLR 11M962 PA-CH395-30111"Daul Ball, PTO και FlywheelΕναέρια βαλβίδα3.49 "ΟριζόντιοςΑνάκρουση9.5Βενζινοκινητήρας, 4 κύκλοι, 9.5 HP€1,218.84
KOHLER PA-CH395-3031 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλος 9.5 ίπποι | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Daul Ball, PTO και FlywheelΕναέρια βαλβίδα3.49 "ΟριζόντιοςRecoil / Ηλεκτρικό9.5Βενζινοκινητήρας, 4 κύκλοι, 9.5 HP€1,518.42
KOHLER PA-CH270-3152 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλος 7 ίπποι | AA8BDB 16Χ887 PA-CH270-31520.75 "Dual Ball, PTO και FlywheelΕναέρια βαλβίδα2.42 "ΟριζόντιοςΑνάκρουση7Κινητήρας βενζίνης€853.61
KOHLER PA-CH620-3100 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 19 Hp Elec Start | AF8BEB 24 ™15 PA-CH620-31001.125 "ΜανίκιΕναέρια βαλβίδα, υδραυλικές βαλβίδες4"ΟριζόντιοςΗλεκτρικό19Κινητήρας βενζίνης€3,221.02
KOHLER PA-CH680-3002 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 22.5 Hp | AF8BED 24TM17 PA-CH680-30021.437 "ΜανίκιΕναέρια βαλβίδα, υδραυλικές βαλβίδες4.453 "ΟριζόντιοςΗλεκτρικό22.5Κινητήρας βενζίνης€3,494.03
KOHLER PA-CV740-3001 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλου 25 Hp | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"ΜανίκιΕναέρια βαλβίδα, υδραυλικές βαλβίδες3.16 "ΚάθετοςΗλεκτρικό25Κινητήρας βενζίνης€4,777.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KOHLER PA-CH742-3100 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλου 25 Hp 3600 σ.α.λ.
€4,392.53 /μονάδα