Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 03 08 160 SBA Insulated Linesman Πένσα, σφυρήλατο εργαλείο ατσάλι | AA2KTL 10N828

KNIPEX 03 08 160 SBA μονωμένες πένσες Linesman, σφυρήλατο χάλυβα εργαλείων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2KTL Μοντέλο: 03 08 160 SBAΣταυρός: 10N828
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
€54.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένες πένσες Linemans
Τύπος λαβήςΜονωμένα
Μήκος γνάθου1.375 "
Πάχος γνάθου3 / 8 "
Πλάτος γνάθου1.437 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος6.25 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)16.41
Μήκος πλοίου (cm)2.69
Πλάτος πλοίου (cm)5.41
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Πένσα συνδυασμού κατάλληλη για εργασίες κοπής συρμάτων και καλωδίων σε εφαρμογές μεταλλουργίας, συντήρησης και επισκευής, αυτοκινήτων, ξυλουργικών και ηλεκτρικών εφαρμογών
    • Διαθέτει σκληρυμένη με λάδι και σφυρήλατο χάλυβα εργαλείων για υψηλή ολκιμότητα, αντοχή και μακροχρόνια αντοχή
    • Οι λαβές εξαρτημάτων πολλαπλής λαβής εξασφαλίζουν προστασία από ηλεκτροπληξία και τυχαίους κινδύνους
    • Μακριές ακμές κοπής για εύκολο χειρισμό μαλακών, σκληρών και παχιών καλωδίων ή συρμάτων
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ASTM F1505, VDE 1000 και IEC 60364

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή
KNIPEX 02 08 200 SBA Μονωμένες πένσες Linesman 8 In | AA2KTJ 10N818 02 08 200 SBAΜονωμένα1.5 "1.25 "Ατσάλι8"€73.93
KNIPEX 02 08 225 Πένσες με μόνωση ΗΠΑ Linesman 9 In | AA2KTK 10N819 02 08 225 ΗΠΑΜονωμένα1 11 / 16 "1.5 "Ατσάλι9"€78.68
KNIPEX 03 08 200 SBA Μονωμένο Linesman Pliers 8 In | AA2KTM 10N830 03 08 200 SBAΜονωμένα1.625 "1.5 "Ατσάλι8"€76.95
KNIPEX 09 08 240 SBA Μονωμένες πένσες Linesman 9-1 / 8 In | AB9MKZ 2DZC9 09 08 240 SBAΑθόρυβη λειτουργία1.5 "1.25 "Χάλυβας εργαλείων υψηλού άνθρακα9.125 "€110.16
KNIPEX 02 08 225 SBA Μονωμένες πένσες Linesman 9 In | AB9MLF 2DZD6 02 08 225 SBAΑθόρυβη λειτουργία1.5 "1 1 / 64 "Χάλυβας εργαλείων υψηλού άνθρακα9"€87.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 03 08 160 SBA μονωμένες πένσες Linesman, σφυρήλατο χάλυβα εργαλείων
€54.18 /μονάδα