Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 02 08 200 SBA Μονωμένες πένσες Linesman 8 In | AA2KTJ 10N818

KNIPEX 02 08 200 SBA Insulated Linesman Pliers 8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2KTJ Μοντέλο: 02 08 200 SBAΣταυρός: 10N818
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
€73.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένες πένσες Linemans
Τύπος λαβήςΜονωμένα
Μήκος γνάθου1.5 "
Πάχος γνάθου19 / 32 "
Πλάτος γνάθου1.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος8"
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή
KNIPEX 02 08 225 Πένσες με μόνωση ΗΠΑ Linesman 9 In | AA2KTK 10N819 02 08 225 ΗΠΑΜονωμένα1 11 / 16 "1.5 "Ατσάλι9"€78.68
KNIPEX 03 08 160 SBA Insulated Linesman Πένσα, σφυρήλατο εργαλείο ατσάλι | AA2KTL 10N828 03 08 160 SBAΜονωμένα1.375 "1.437 "Ατσάλι6.25 "€54.18
KNIPEX 03 08 200 SBA Μονωμένο Linesman Pliers 8 In | AA2KTM 10N830 03 08 200 SBAΜονωμένα1.625 "1.5 "Ατσάλι8"€76.95
KNIPEX 09 08 240 SBA Μονωμένες πένσες Linesman 9-1 / 8 In | AB9MKZ 2DZC9 09 08 240 SBAΑθόρυβη λειτουργία1.5 "1.25 "Χάλυβας εργαλείων υψηλού άνθρακα9.125 "€110.16
KNIPEX 02 08 225 SBA Μονωμένες πένσες Linesman 9 In | AB9MLF 2DZD6 02 08 225 SBAΑθόρυβη λειτουργία1.5 "1 1 / 64 "Χάλυβας εργαλείων υψηλού άνθρακα9"€87.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 02 08 200 SBA Insulated Linesman Pliers 8 In
€73.93 /μονάδα