GRAINGER 13R514 Ντουλάπι αποθήκευσης κάδου, 72 x 24 x 51 ίντσες Μέγεθος, 48 cu.ft., Tan, Steel | AA6BXD 129

GRAINGER Ντουλάπι αποθήκευσης 13R514, 72 x 24 x 51 ίντσες, μέγεθος, 48 cu.ft., μαύρισμα, χάλυβας

Στοιχείο: AA6BXD Μοντέλο: 13R514Σταυρός: 129
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,680.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο κάδου χώρου εργασίας
Κλειστό μήκος51 "
ΧρώμαTan
Βάθος24 "
Τύπος ηλεκτρικής πρόσβασηςΝαι
Gauge16 ga. Σώμα, 7 ga. Γλιστρήματα
Τύπος λαβήςΧωνευτό καπάκι, χωνευτή πλευρά
Ύψος51 "
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα κλειδώματος 3 σημείων και εσοχή κλειδώματος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων6
Αριθμός ολισθήσεων6
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης48 cu. ft.
ΣτυλΕρμάρια
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 102.15
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτό το ντουλάπι αποθήκευσης κάδου αποθηκεύει και ασφαλίζει εργαλεία σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους εργασίας. Επιτρέπει σε σημαντικό εξοπλισμό ή εργαλεία να παραμείνουν στους χώρους εργασίας για γρήγορη πρόσβαση όταν απαιτείται.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει σύστημα κλειδαριάς με μάνδαλο 3 σημείων για ανώτερη προστασία από κλοπή.
  • Διαθέτει ένα βολικό μάνταλο ποδιού που ανοίγει γρήγορα τις πόρτες του ντουλαπιού εργαλείων με ένα μόνο πάτημα του ποδιού του χρήστη.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει προ-τρυπημένες ολισθήσεις, εξασφαλίζοντας εύκολη εγκατάσταση τροχίσκων.
  • Διαθέτει επάνω ράφι σε όλο το μήκος για να αποθηκεύετε μεγαλύτερα αντικείμενα.
  • Αυτό το ντουλάπι διαθέτει επιπλέον 18 μεμονωμένους εσωτερικούς κάδους για την οργάνωση χύδην υλικών στο ερμάριο εργαλείων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των χωνευτών λαβών έλξης;

A. Οι χωνευτές λαβές έλξης εξοικονομούν χώρο καθώς βυθίζονται στο προϊόν και έχουν πολλαπλές επιφάνειες λαβής που τις καθιστούν λιγότερο επιρρεπείς σε τυχαίες λειτουργίες.

Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση συστημάτων κλειδαριάς;

A. Τα συστήματα κλειδώματος εμποδίζουν τους κλέφτες να κατακλύζουν μια γωνία της εργαλειοθήκης και παρέχουν συνολική ασφάλεια στο ντουλάπι.

Ε. Είναι αυτό το ντουλάπι αποθήκευσης κάδου ανθεκτικό στη διάβρωση;

A. Ναι, διαθέτει φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντοχή στη διάβρωση.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Ντουλάπι αποθήκευσης 13R514, 72 x 24 x 51 ίντσες, μέγεθος, 48 cu.ft., μαύρισμα, χάλυβας
€3,680.07 /μονάδα