Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS D202-6 Diagonal Cutter, Μήκος γνάθου 6-5/16 ίντσας | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9

KLEIN TOOLS D202-6 διαγώνιος κόφτης ακριβείας, μήκος γνάθου 6-5/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HTV Μοντέλο: D202-6Cross Ref: 2DEW2 / 72010-9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόπτες ακριβείας
ΤομήΞεπλύνετε
Ικανότητα κοπής / υλικό6 AWG / Χαλκός, Μαλακό, Μεσαίο, Σκληρό και Σύρμα Πιάνο
Χειρολαβή χρώματοςΚόκκινο κίτρινο
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου3 / 4 "
Πλάτος γνάθου31 / 32 "
ΥλικόΠτώση σφυρήλατο ειδικό εργαλείο χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου21 / 32 "
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΚωνικό
Συνολικό μήκος6 5 / 16 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης13 / 32 "
Τάση τάσης1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8203206060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤομήΙκανότητα κοπής / υλικόΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΠλάτος άκρηςΤάση τάσηςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
KLEIN TOOLS D202-6C Precision Diagonal Cutter, 6-1/8 chντσας Συνολικό Μήκος, 13/16 ίντσας Μήκος Σιαγόνου | AA2AVJ 10A991 / 72012-3 D202-6C-Ξεπλύνετε13 / 16 "6.125 "Ναι-Δεν έχει αξιολογηθείRed€65.18
KLEIN TOOLS D2000-48-INS Precision Diagonal Cutter, 8 ίντσες Ολικό μήκος, 13/16 ίντσα Μήκος γνάθου | AB2NWV 1N075 / 72098-7 D2000-48-INS-Ξεπλύνετε-8"Οχι-1000VΦωτεινό πορτοκαλί€132.88
KLEIN TOOLS D209-4C Διαγώνιος Κόφτης, Μήκος Γνάθου 4 ίντσας | AB9HTY 2DEW7 / 72200-4 D209-4C7 / 8 "Ημι Φλος6 AWG / Χαλκός, Μαλακό, Μεσαίο, Σκληρό και Σύρμα Πιάνο4"Οχι15 / 32 "1000VΚόκκινο κίτρινο€70.82
KLEIN TOOLS D210-6C Precision Diagonal Cutter, 6-1/8 chντσας Συνολικό Μήκος, 13/16 ίντσας Μήκος Σιαγόνου | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6C-Ημι ΦλοςΕπένδυση πλαστικών ή τυπωμένων κυκλωμάτων6.125 "Ναι-Δεν έχει αξιολογηθείRed€79.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS D202-6 διαγώνιος κόφτης ακριβείας, μήκος γνάθου 6-5/16 ίντσες
€63.59 /μονάδα