Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS D202-6C Precision Diagonal Cutter, 6-1/8 chντσας Συνολικό Μήκος, 13/16 ίντσας Μήκος Σιαγόνου | AA2AVJ 10A991 / 72012-3

KLEIN TOOLS D202-6C Διαγώνιος κόφτης ακριβείας, συνολικό μήκος 6-1/8 ίντσες, μήκος σιαγόνας 13/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AVJ Μοντέλο: D202-6CCross Ref: 10A991 / 72012-3

Αποκτήστε το Ιουν 7, Παρασκευή
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
€65.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόπτες ακριβείας
ΤομήΞεπλύνετε
Ικανότητα κοπής / υλικό13 / 16 "
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου13 / 16 "
Πλάτος γνάθου11 / 16 "
ΥλικόΣφυρήλατος
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΚωνικό
Συνολικό μήκος6.125 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρολαβή χρώματοςΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΤομήΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΙκανότητα κοπής / υλικόΤιμή
KLEIN TOOLS D2000-48-INS Precision Diagonal Cutter, 8 ίντσες Ολικό μήκος, 13/16 ίντσα Μήκος γνάθου | AB2NWV 1N075 / 72098-7 D2000-48-INSΦωτεινό πορτοκαλί-ΞεπλύνετεΥψηλό διηλεκτρικό λευκό εσωτερικό στρώμα, φλόγα - επιβραδυντικό εξωτερικό στρώμα ανθεκτικό σε κρούσεις13 / 16 "1.187 "Ατσάλι-€133.85
KLEIN TOOLS D202-6 Diagonal Cutter, Μήκος γνάθου 6-5/16 ίντσας | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9 D202-6Κόκκινο κίτρινο21 / 32 "ΞεπλύνετεΑθόρυβη λειτουργία3 / 4 "31 / 32 "Πτώση σφυρήλατο ειδικό εργαλείο χάλυβα6 AWG / Χαλκός, Μαλακό, Μεσαίο, Σκληρό και Σύρμα Πιάνο€63.59
KLEIN TOOLS D209-4C Διαγώνιος Κόφτης, Μήκος Γνάθου 4 ίντσας | AB9HTY 2DEW7 / 72200-4 D209-4CΚόκκινο κίτρινο7 / 8 "Ημι ΦλοςΑθόρυβη λειτουργία13 / 16 "1.125 "Πτώση σφυρήλατο ειδικό εργαλείο χάλυβα6 AWG / Χαλκός, Μαλακό, Μεσαίο, Σκληρό και Σύρμα Πιάνο€70.82
KLEIN TOOLS D210-6C Precision Diagonal Cutter, 6-1/8 chντσας Συνολικό Μήκος, 13/16 ίντσας Μήκος Σιαγόνου | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6CRed-Ημι ΦλοςΒυθισμένο13 / 16 "11 / 16 "US SteelΕπένδυση πλαστικών ή τυπωμένων κυκλωμάτων€81.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS D202-6C Διαγώνιος κόφτης ακριβείας, συνολικό μήκος 6-1/8 ίντσες, μήκος σιαγόνας 13/16 ίντσες
€65.18 /μονάδα