Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS D201-7CST Iso Workers Linesman Pliers, 9-1/4 Inch Length | AC3PMD 2VCZ6 / 70302-7

KLEIN TOOLS D201-7CST Iron Workers Linesman Πένσα, 9-1/4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PMD Μοντέλο: D201-7CSTCross Ref: 2VCZ6 / 70302-7
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
€76.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλεία σιδήρου Linemans Πένσα
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Μήκος γνάθου1 9 / 32 "
Πάχος γνάθου1 / 2 "
Πλάτος γνάθου1.156 "
ΥλικόΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Συνολικό μήκος9.25 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΤιμή
KLEIN TOOLS 213-9ST Iso Workers Linesman Pliers, 9-1/4 Inch Length | AA2AVC 10A983 / 70310-2 213-9ΣΤΧουκ Μπεντ1.5931.25 "Εργαλείο χάλυβα9.25 "Ναι€77.87
KLEIN TOOLS 201-7CST Iso Workers Linesman Pliers, 9-1/4 Inch Length | AA2AVD 10A984 / 70300-3 201-7CSTΒυθισμένο1 9 / 32 "1.156 "Εργαλείο χάλυβα9.25 "Ναι€81.03
ΚΛΕΙΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ D213-9ST Μονάδα πλευρικής κοπής, με γάντζο, Μήκος 9-9/32 ίντσας | AE3BZY 5C563 / 70312-6 D213-9STΒυθισμένο1.5931.25 "Κράμα χάλυβα9.375 "Οχι€78.50
KLEIN TOOLS D2000-9ST Μονάδα πλάγιας κοπής, για ράβδους, μήκους 9-1/4 ίντσας | AE4LRA 5LL71 / 70382-9 D2000-9STΒυθισμένο1.5931.25 "Κράμα χάλυβα9.375 "Οχι€100.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS D201-7CST Iron Workers Linesman Πένσα, 9-1/4 ίντσες μήκος
€76.61 /μονάδα