Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS 201-7CST Iso Workers Linesman Pliers, 9-1/4 Inch Length | AA2AVD 10A984 / 70300-3

KLEIN TOOLS 201-7CST Iron Workers Linesman Pliers, μήκος 9-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AVD Μοντέλο: 201-7CSTCross Ref: 10A984 / 70300-3
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
€81.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλεία σιδήρου Linemans Πένσα
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Μήκος γνάθου1 9 / 32 "
Πάχος γνάθου1 / 2 "
Πλάτος γνάθου1.156 "
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Συνολικό μήκος9.25 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΤιμή
KLEIN TOOLS 213-9ST Iso Workers Linesman Pliers, 9-1/4 Inch Length | AA2AVC 10A983 / 70310-2 213-9ΣΤΧουκ Μπεντ1.5931.25 "Εργαλείο χάλυβα9.25 "Ναι€77.87
KLEIN TOOLS D201-7CST Iso Workers Linesman Pliers, 9-1/4 Inch Length | AC3PMD 2VCZ6 / 70302-7 D201-7CSTΒυθισμένο1 9 / 32 "1.156 "Πτώση σφυρηλατημένου χάλυβα9.25 "Οχι€76.61
ΚΛΕΙΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ D213-9ST Μονάδα πλευρικής κοπής, με γάντζο, Μήκος 9-9/32 ίντσας | AE3BZY 5C563 / 70312-6 D213-9STΒυθισμένο1.5931.25 "Κράμα χάλυβα9.375 "Οχι€78.50
KLEIN TOOLS D2000-9ST Μονάδα πλάγιας κοπής, για ράβδους, μήκους 9-1/4 ίντσας | AE4LRA 5LL71 / 70382-9 D2000-9STΒυθισμένο1.5931.25 "Κράμα χάλυβα9.375 "Οχι€100.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 201-7CST Iron Workers Linesman Pliers, μήκος 9-1/4 ίντσες
€81.03 /μονάδα