Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KLEIN TOOLS 68402 Σετ κλειδιού συνδυασμού, 1/4 - 3/4 ίντσας, 9 τεμαχίων, Chrome | AB9JAZ 2DGC7 / 68402-9

KLEIN TOOLS 68402 Σετ κλειδιών συνδυασμού, 1/4 - 3/4 ιντσών, 9 τεμαχίων, χρώμιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JAZ Μοντέλο: 68402Cross Ref: 2DGC7 / 68402-9
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
€198.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ γαλλικών κλειδιών
φινίρισμαΝικέλιο χρώμιο
Γωνία κεφαλήςΠτυχία 15
Αριθμός κομματιών9
Αριθμός πόντων12
Εύρος μήκους5-1/8 to 9-1/8"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούΑρχικό
Περιλαμβάνονται κλειδιά1/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται κλειδιάΤιμή
Σετ κλειδιού KLEIN TOOLS 68400, 1/4 - 5/8 ίντσας, 7 τεμαχίων, Chrome | AB9JAY 2DGC6 / 68400-5 6840071/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "€135.17
KLEIN TOOLS 68406 Συνδυαστικό σετ κλειδί, 3/8 - 1-1/4 ίντσες, 14 τεμάχια, Chrome | AB9JBA 2DGC8 / 68406-7 68406143/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "€590.86
KLEIN TOOLS 68502 Κιτ μετρικού κλειδιού συνδυασμού, συσκευασία των 11 | CE4YVQ 68502-6 68502--€214.38
KLEIN TOOLS 68404 Συνδυαστικό σετ κλειδί, 12 πακέτο | CE4YVR 68404-3 68404--€314.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 68402 Σετ κλειδιών συνδυασμού, 1/4 - 3/4 ιντσών, 9 τεμαχίων, χρώμιο
€198.15 /μονάδα