Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0270.2082X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 M8 Πορτοκαλί | AE9CZH 6HTA9

KIPP K0270.2082X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 M8 Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9CZH Μοντέλο: K0270.2082X30Cross Ref: 6HTA9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος2.81 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος2.93 "
Μήκος βίδας1.18 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματοςM8
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΜέγεθος νήματοςΤιμή
KIPP K0270.2081 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εσωτερικό ανοξείδωτο 2.93 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RPW 3DEN2 K0270.2081Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρη1.79 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "-M8€24.23
KIPP K0270.3081 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 3.58 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RPZ 3DEN5 K0270.3081Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρη2.26 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "-M8€30.46
KIPP K0270.3101 Ρυθμιζόμενη λαβή M10 Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 3.58 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RQA 3DEN6 K0270.3101Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρη2.26 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός3.58 "-M10€31.28
KIPP K0270.4101 Ρυθμιζόμενη λαβή M10 Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 4.29 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RQD 3DEN9 K0270.4101Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρη2.64 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός4.29 "-M10€44.93
KIPP K0270.2081X15 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.59 2.93 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8TCT 3DGC5 Κ0270.2081Χ15Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρη2.22 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "0.59 "M8€27.73
KIPP K0270.2081X20 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο 0.78 2.93 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8TCV 3DGC7 Κ0270.2081Χ20Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρη2.42 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "0.78 "M8€27.73
KIPP K0270.2081X25 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.99 2.93 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC9GVW 3GHN9 Κ0270.2081Χ25Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρη2.62 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "0.99 "M8€27.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0270.2082X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 M8 Πορτοκαλί
€27.73 /μονάδα