Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0270.1A184X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 10-32 Κόκκινο | AE9QVP 6LNA5

KIPP K0270.1A184X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 10-32 Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9QVP Μοντέλο: K0270.1A184X15Cross Ref: 6LNA5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαRed
εξαρτήματαΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος1.77 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας0.59 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος10-32
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0270.1A116 Ρυθμιζόμενες λαβές 13-32 Κίτρινο | AE9LQL 6KPA0 K0270.1A116Κίτρινο1.28 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€21.11
KIPP K0270.1A12 Ρυθμιζόμενες λαβές 13-32 Πορτοκαλί | AE9LQM 6KPA1 K0270.1A12Πορτοκαλί1.28 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€21.11
KIPP K0270.1A184 Ρυθμιζόμενες λαβές 13-32 Κόκκινο | AE9LQN 6KPA2 K0270.1A184Red1.28 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€21.11
KIPP K0270.1A186 Ρυθμιζόμενες λαβές 13-32 Πράσινο | AE9LQP 6KPA3 K0270.1A186Πράσινο1.28 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€21.11
KIPP K0270.1A187 Ρυθμιζόμενες λαβές 13-32 Μπλε | AE9LQQ 6KPA4 K0270.1A187Μπλε1.28 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€21.11
KIPP K0270.1A116X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 10-32 Κίτρινο | AE9QVH 6LMZ9 Κ0270.1Α116Χ15Κίτρινο1.77 "0.59 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€23.10
KIPP K0270.1A116X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 10-32 Κίτρινο | AE9QVJ 6LNA0 Κ0270.1Α116Χ20Κίτρινο1.99 "0.78 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€23.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0270.1A184X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 10-32 Κόκκινο
€23.10 /μονάδα