HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Προστατευτικά καλωδίων, 3 πόδια; PVC


Φίλτρα
Ύψος: 1.7 " , Μήκος: 3ft. , Χωρητικότητα φόρτωσης: Δεν έχει αξιολογηθεί , Υλικό: PVC , Αριθμός καναλιών: 1 , Πλάτος: 5.6 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FT10BK3
Μαύρη€298.46
B
FT10Y3
Κίτρινο€298.46

Προστατευτικά καλωδίων, 3 πόδια; PVC

Τα εύκαμπτα μη μεταλλικά καλύμματα καλωδίων Hubbell Wiring Device-Kellems χρησιμοποιούνται για τη μείωση των κινδύνων ταξιδιού των πεζών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων και βιομηχανικούς χώρους εργασίας. Αυτά τα καλύμματα 3 ποδιών διαθέτουν άκαμπτη κατασκευή PVC για την προστασία καλωδίων ή καλωδίων από το σπάσιμο όταν δεν μπορούν να απομακρυνθούν από την κυκλοφορία. Αυτά τα προστατευτικά καλωδίων FloorTrak βαρέως τύπου FT10 Series μπορούν να αντέξουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 120 βαθμούς F. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα καλύμματα καλωδίων, διαθέσιμα σε κίτρινα και μαύρα χρώματα στα Raaptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης Προστατευτικά καλωδίων 5 ft σε μήκος 5ft για να παρέχει ενισχυμένη προστασία στα καλώδια και τα καλώδια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;