KIMBLE CHASE 20024-100 Ογκομετρικός κύλινδρος 100mL Γυαλί διαφανές PK24 | AH8KMP 38VJ83

KIMBLE CHASE 20024-100 Graduated Cylinder 100mL Glass Clear PK24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KMP Πρότυπο: 20024-100Cross Ref: 38vj83

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,167.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟγκομετρικός κύλινδρος
Βασικό υλικόΠοτήρι
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΤύπος Ι βοριοπυριτικό γυαλί
ΣωματότυποςΔιαφανής
Χωρητικότητα100mL
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης1mL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.229
Ύψος πλοίου (cm)51.44
Μήκος πλοίου (cm)30.15
Πλάτος πλοίου (cm)29.51
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος εργαστηρίου - Μετρικό: 255mm
    • Κατηγορία υαλικών: B
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Tolerence +/- 0.6mL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥποδιαιρέσεις αποφοίτησηςΕίδοςPkg. Ποσ.Τιμή
KIMBLE CHASE 20024-01 Graduated Cylinder Starter 5 pk | AF4KFH 8Z987 20024-0110, 25, 50, 100, 250 mL-Κύλινδρος με προφυλακτήρα5€293.55
KIMBLE CHASE 20024-250 Ογκομετρικός κύλινδρος 250 ml Γυάλινος διαφανής PK12 | AH8KLQ 38VJ48 20024-250250mL2mLΟγκομετρικός κύλινδρος12€782.08
KIMBLE CHASE 20039P-50 Ογκομετρικός κύλινδρος 50 ml Γυάλινος διαφανής PK24 | AH8KMN 38VJ82 20039P-5050mL1mLΟγκομετρικός κύλινδρος24€2,261.10
KIMBLE CHASE 20039P-100 Ογκομετρικός κύλινδρος 100 ml Γυάλινος διαφανής PK24 | AH8KMQ 38VJ84 20039P-100100mL1mLΟγκομετρικός κύλινδρος24€2,426.84
KIMBLE CHASE 20024-10 Ογκομετρικός κύλινδρος 10 ml γυαλί διαφανής PK24 | AH8KMR 38VJ85 20024-1010mL0.2mLΟγκομετρικός κύλινδρος24€659.09
KIMBLE CHASE 20024-25 Ογκομετρικός κύλινδρος 25mL Γυαλί διαφανές PK24 | AH8KMT 38VJ86 20024-2525mL0.5mLΟγκομετρικός κύλινδρος24€932.19
KIMBLE CHASE 20024-50 Ογκομετρικός κύλινδρος 50 ml Γυάλινος διαφανής PK24 | AH8KMU 38VJ87 20024-5050mL1mLΟγκομετρικός κύλινδρος24€1,015.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIMBLE CHASE 20024-100 Graduated Cylinder 100mL Glass Clear PK24
€1,167.97 /πακέτο