APPROVED VENDOR Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα


Φίλτρα
Υλικό σώματος: PVC , Περίβλημα πηνίου: Υδατοστεγής , Ηλεκτρικές συνδέσεις: Οδηγεί , Hz: 50 , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 140 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Βαθμολογία NEMA: 4 , Λειτουργία: Αμεση ενέργεια , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way / 2-Position , Τάση: 110 VAC
ΣτυλΜοντέλοWattsΣυντελεστής όγκουOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4GPR1
120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€384.92
A
4GPP9
120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€384.92
A
4GPR2
202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton€509.45
A
4GPP8
202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "EPDM€457.37

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;