Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4GPR2 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Nc 110v Pvc | AD7VLQ

APPROVED VENDOR Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4GPR2 διπλής κατεύθυνσης 2/1 ίντσας Nc 2v Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7VLQ Μοντέλο: 4GPR2
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
€509.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςPVC
Συντελεστής όγκου2.33
Περίβλημα πηνίουΥδατοστεγής
Ηλεκτρικές συνδέσειςΟδηγεί
Hz50
Μέγιστη. Ρυθμός ροής95 gpm
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA4
ΕπιχείρησηΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.25 / 64 "
συνολικό ύψος6 1 / 16 "
Συνολικό μήκος4 1 / 16 "
συνολικό πλάτος2 9 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας60 psi
Υλικό σφραγίδαςViton
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 VAC
Watts20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2555
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΣυντελεστής όγκουOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 4GPP8 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων 1/2 ίντσας Nc 110v Pvc | AD7VLM 4GPP8202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "EPDM€457.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4GPP9 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων 1/4 ίντσας Nc 110v Pvc | AD7VLN 4GPP9120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€384.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4GPR1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων 1/4 ίντσες Nc 110v Pvc | AD7VLP 4GPR1120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€384.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4GPR2 διπλής κατεύθυνσης 2/1 ίντσας Nc 2v Pvc
€509.45 /μονάδα