KESON RR318N Τροχός μέτρησης 3 πόδια Spoked 10000 Feet | AC3LMP 2UJY6

KESON RR318N Τροχός μέτρησης 3 πόδια με ακτίνες 10000 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LMP Μοντέλο: RR318NCross Ref: 2UJY6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€116.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός μέτρησης
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΛειτουργίαΜετρά τα πόδια και τις ίντσες
Χειριστείτε εκτεταμένο L38-3 / 4 "
Ύψος38 "
Μήκος38 "
ΥλικόΜορφοποιημένος σκελετός ABS / τροχός Polycast
Μέτρηση της σειράς9999.9 πόδια.
Μονάδες μέτρησηςft., σε.
Καθαρό βάρος64.0 ουγκιά
ΧαρακτηριστικάΜίλησε
Περιφέρεια τροχού3 πόδια.
Διάμετρος τροχού12.5 "
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)62.23
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαΜέτρηση της σειράςΤιμή
KESON RR310 Τροχός μέτρησης 3 πόδια Spoke 10000 Feet | AF4ZMM 9T466 RR310Μετρά πόδια και 10ος9999.11 πόδια.€125.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KESON RR318N Τροχός μέτρησης 3 πόδια με ακτίνες 10000 πόδια
€116.62 /μονάδα