Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KESON PG181025UB Μεζούρα 25 πόδια πορτοκαλί χρώμα | AH9VEP 44ZK06

KESON PG181025UB Tape Measure 25 Feet Πορτοκαλί Χρώμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VEP Μοντέλο: PG181025UBΣταυρός: 44ZK06

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετροταινία
Κούμπωμα ζώνηςΝαι
Επίστρωση λεπίδωνΝάιλον
Χρώμα λεπίδαςΚίτρινο υψηλής ορατότητας
Μήκος λεπίδας25ft.
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας1"
Χρώμα περιβλήματοςΠορτοκαλί
Υπόθεση ΥλικόABS
Τύπος περίπτωσηςΚλειστό
Τύπος αποφοίτησηςσε ./ft.
Αποφοίτηση1/8 "και 1/10, 1/100 ft.
Τύπος κλειδώματοςΟλίσθηση
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ
ΞεχωρίζωΔεν έχει αξιολογηθεί
Σήματα StudΟχι
Συμβουλή στυλ2-Rivet Hook, διπλής όψης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4005
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ομαδοποίηση προϊόντων μετροταινίας: Μετρήσεις ταινιών
    • Τύπος επαναφοράς: Αυτόματη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑποφοίτησηΚούμπωμα ζώνηςΧρώμα λεπίδαςΆγκιστροΤύπος κλειδώματοςΤύπος μέτρησηςΣήματα StudΤιμή
KESON PG1016 Tape Measure 1 ίντσας x 16 πόδια Χρώμιο/μαύρο | AB6WRW 22N852 PG1016Μετροταινία1/10, 1/100 πάνω και κάτωΝαιΚίτρινο3 Rivet, Heavy-Duty EndΟλίσθησηΣΑΕΟχι€18.21
KESON PG10M25 Μεζούρα 1 ίντσα x 25 Ft / 7.5m χρώμιο / μαύρο | AB6WRX 22N854 PG10M25ΜετροταινίαΜέτρηση στην κορυφή και 1/8 Ft./In. στο κάτω μέροςΝαιΚίτρινο3 Rivet, Heavy-Duty EndΟλίσθησηΣΑΕ / ΜετρικήΟχι€38.16
KESON PG181012 Μετροταινία 5/8 ίντσες x 12 πόδια χρώμιο / μαύρο | AB6WRY 22N855 PG181012ΜετροταινίαΦορτ 1/10, 1/100 στο επάνω μέρος και Ft./In., 1/8, 1/16 στο κάτω μέροςΝαιΚίτρινο3 Rivet, Heavy-Duty EndΟλίσθησηΣΑΕΟχι€28.40
KESON PG181025 Μεζούρα 1 ίντσα x 25 πόδια χρώμιο / μαύρο | AB6WRZ 22N856 PG181025ΜετροταινίαΦορτ 1/10, 1/100 στο επάνω μέρος και Ft./In., 1/8, 1/16 στο κάτω μέροςΝαιΚίτρινο3 Rivet, Heavy-Duty EndΟλίσθησηΣΑΕΟχι€38.89
KESON PG181025AL Μεζούρα 1 ίντσα x 25 πόδια χρώμιο / μαύρο | AB6WTA 22N857 PG181025ALΜετροταινίαΦορτ 1/10, 1/100 στο επάνω μέρος και Ft./In., 1/8, 1/16 στο κάτω μέροςΝαιΚίτρινο3 πριτσίνιαΑυτόματοΣΑΕΟχι€44.77
KESON PG181033 Μεζούρα 1 ίντσα x 33 πόδια χρώμιο / μαύρο | AB6WTB 22N859 PG181033ΜετροταινίαΦορτ 1/10, 1/100 στο επάνω μέρος και Ft./In., 1/8, 1/16 στο κάτω μέροςΝαιΚίτρινο3 Rivet, Heavy-Duty EndΟλίσθησηΣΑΕΟχι€42.50
KESON PG1812 Μετροταινία 5/8 ίντσες x 12 πόδια χρώμιο / μαύρο | AB6WTC 22N860 PG1812Μετροταινία1/32 στο πρώτο 12 ", 1/16 στη συνέχεια πάνω και κάτωΝαιΚίτρινο3 Rivet, Heavy-Duty EndΟλίσθησηΣΑΕΝαι€25.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KESON PG181025UB Tape Measure 25 Feet Πορτοκαλί Χρώμα
€22.01 /μονάδα