Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 62C800KCS Socket Cap Screw, Standard, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος, 8 ίντσες μήκος, 10 Pk | AE4QRK 5MJH7

KERR LAKESIDE 62C800KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, 5/8-11 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 8 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QRK Μοντέλο: 62C800KCSCross Ref: 5MJH7
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
€163.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1"
Ύψος κεφαλιού5 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι8"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.5 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4785
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 62C800KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, Standard, 5/8-11 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 8 ίντσες, 10 Pk
€163.63 /πακέτο