Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 50C200KBC Socket Cap Screw, Button 1/2-13 Thread Size, 2 Inch Length, 25Pk | AE4QYE 5MKA4

KERR LAKESIDE 50C200KBC Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 2 ίντσας, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QYE Μοντέλο: 50C200KBCΔιασταύρωση: 5MKA4
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
€60.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι2"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.1 / 2 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.296
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 50C200KBC Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 2 ίντσας, 25 Pk
€60.39 /πακέτο