Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 430188-PG Socket Cap Screw, Standard, 1/2-13 Thread Size, 5 Inch Length, 25Pk | AE6GMJ 5RVC9

KERR LAKESIDE 430188-PG βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 1/2-13 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 5 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GMJ Μοντέλο: 430188-PGCross Ref: 5RVC9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€125.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι5"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 45
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.1 / 2 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3795
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 430188-PG βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 1/2-13 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 5 ίντσες, 25 Pk
€125.99 /πακέτο