Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 37C225KFC Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, 3/8-16 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-1/4 ίντσας, 50 Pk | AE4QVY 5MJW0

KERR LAKESIDE 37C225KFC Βίδα καλύμματος υποδοχής, επίπεδη, 3/8-16 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-1/4 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QVY Μοντέλο: 37C225KFCCross Ref: 5MJW0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού3 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.25 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.512
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 37C225KFC Βίδα καλύμματος υποδοχής, επίπεδη, 3/8-16 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-1/4 ίντσες, 50 Pk
€74.37 /πακέτο