Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 31F125KCS Socket Cap Screw, Standard, 5/16-24 Μέγεθος σπειρώματος, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AE6GPG 5RVH4

KERR LAKESIDE 31F125KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 5/16-24 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-1/4 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6GPG Μοντέλο: 31F125KCSCross Ref: 5RVH4
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
€62.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.25 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 45
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4805
Ύψος πλοίου (cm)8.57
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 31F125KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 5/16-24 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-1/4 ίντσας, 100 Pk
€62.34 /πακέτο