Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 25C50KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, 1/2 Inch Length, 100Pk | AE4QPB 5MJC3

KERR LAKESIDE 25C50KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, Τυπικό, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μήκος 1/2 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QPB Μοντέλο: 25C50KCSCross Ref: 5MJC3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι1 / 2 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 25C50KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, Τυπικό, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, μήκος 1/2 ίντσες, 100 Pk
€30.00 /πακέτο