Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 210246-PG Socket Cap Screw, Flat, 5/8-11 Thread Size, 3 Inch Length, 25Pk | AE6GQW 5RVN0

KERR LAKESIDE 210246-PG Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, μήκος 3 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GQW Μοντέλο: 210246-PGCross Ref: 5RVN0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1"
Ύψος κεφαλιού5 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι3"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό135,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 37 έως 44
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς F έως 300 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.5 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.745
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 210246-PG Βίδα καπακιού υποδοχής, επίπεδη, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, μήκος 3 ίντσες, 25 Pk
€129.61 /πακέτο