KERN AND SOHN Προσαρμογέας διασύνδεσης YKUP-05, με καλώδιο, μήκος καλωδίου 0.15 m

Είδος: CJ7AGT Μοντέλο: YKUP-05

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Μήκος0.15m

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5
Ύψος πλοίου (cm)10
Μήκος πλοίου (cm)6
Πλάτος πλοίου (cm)6.5
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
Προσαρμογέας διασύνδεσης KERN AND SOHN YKUP-01, με καλώδιο, μήκος καλωδίου 1.5 m | CJ7AGP YKUP-011.5m-
RFQ
Προσαρμογέας διασύνδεσης KERN AND SOHN YKUP-03, με καλώδιο, μήκος καλωδίου 1.5 m | CJ7AGQ YKUP-031.5m-
RFQ
Προσαρμογέας διασύνδεσης KERN AND SOHN YKUP-04, με καλώδιο, μήκος καλωδίου 0.15m | CJ7AGR YKUP-040.15m-
RFQ
Προσαρμογέας διασύνδεσης KERN AND SOHN YKUP-06, με καλώδιο, μήκος καλωδίου 0.15m | CJ7AGU YKUP-060.15m-
RFQ
Προσαρμογέας διασύνδεσης KERN AND SOHN YKUP-08, με καλώδιο, μήκος καλωδίου 1.5 m | CJ7AGV YKUP-081.5m-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Προσαρμογέας διασύνδεσης YKUP-05, με καλώδιο, μήκος καλωδίου 0.15 m