Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TENSABARRIER 897-30-C-33-NO-G6X-A Belt Barrier Μαύρη Ζώνη Χρώμα Πράσινο | AD3GRY 3ZDD8

TENSABARRIER 897-30-C-33-NO-G6X-A Belt Barrier Μαύρη ζώνη Χρώμα πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3GRY Μοντέλο: 897-30-C-33-NO-G6X-ACross Ref: 3ZDD8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€328.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο φράγμα ζώνης
Χρώμα ζώνηςΠράσινο
Μήκος ιμάντα30ft.
φινίρισμαΜαύρη
ΧαρακτηριστικάΜονάδα τοίχου
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα ζώνηςΜήκος ιμάνταΜήνυμα ζώνηςφινίρισμαΧαρακτηριστικάΤιμή
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YAX-A Belt Barrier Yellow Belt Color Yellow | AD3BAJ 3XHY3 897-30-C-35-NO-YAX-AΚίτρινη ζώνη με μαύρο γράψιμο30ft.Προσοχή Μην μπείτεΚίτρινοΜονάδα τοίχου€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YCX-A Belt Barrier Yellow Ζώνη Χρώμα Κίτρινο | AD3BAK 3XHY5 897-30-C-35-ΟΧΙ-ΥΧΧ-ΑΚίτρινη ζώνη με μαύρο γράψιμο30ft.Καθαρισμός σε εξέλιξηΚίτρινοΜονάδα τοίχου€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YDX-A Belt Barrier Yellow Belt Color Yellow | AD3BAL 3XHY6 897-30-C-35-NO-YDX-AΚίτρινη ζώνη με μαύρο γράψιμο30ft.Κίνδυνος, μείνετε μακριάΚίτρινοΜονάδα τοίχου€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YEX-A Belt Barrier Yellow Ζώνη Χρώμα Κίτρινο | AD3BAM 3XHY7 897-30-C-35-NO-YEX-AΚίτρινη ζώνη με μαύρο γράψιμο30ft.Εκτός λειτουργίαςΚίτρινοΜονάδα τοίχου€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-Y5X-A Belt Barrier Yellow Belt Color Yellow | AD3BGD 3XMJ8 897-30-C-35-NO-Y5X-AΚίτρινο30ft.-ΚίτρινοΜονάδα τοίχου€328.11
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-R5X-A Belt Barrier Yellow Belt Color Red | AD3BGE 3XMJ9 897-30-C-35-NO-R5X-ARed30ft.-ΚίτρινοΜονάδα τοίχου€328.11
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-L5X-A Belt Barrier Κίτρινο Χρώμα Ζώνης Μπλε | AD3BGF 3XMK1 897-30-C-35-NO-L5X-AΜπλε30ft.-ΚίτρινοΜονάδα τοίχου€328.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENSABARRIER 897-30-C-33-NO-G6X-A Belt Barrier Μαύρη ζώνη Χρώμα πράσινο
€328.11 /μονάδα