Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN TD GOLD 40 Υπερηχητικός μετρητής πάχους, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, αναγνωσιμότητα 0.01 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MCF Μοντέλο: TD GOLD 40
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
€536.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπερηχητικός πάχος πάχους
Μπαταρία4 x 1.5V AAA
Πλάτος πεζών120mm
Μέγεθος ψηφίου18mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης120 x 62 x 28 χιλιοστών
Ύψος στέγασης28 mm
Μήκος στέγασης62 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
ευανάγνωστο0.01mm
Μονάδεςίντσα, mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.75
Ύψος πλοίου (cm)6.3
Μήκος πλοίου (cm)21.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN TD 225-0.1US Υπερηχητικός μετρητής πάχους, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, 0.1mm Αναγνωσιμότητα | CE8MCE TD 225-0.1 ΗΠΑ30 x 65 x 120 χιλιοστών120 mm65 mm0.1mm€583.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN TD GOLD 40 Υπερηχητικός μετρητής πάχους, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, αναγνωσιμότητα 0.01 mm
€536.93 /μονάδα