Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN TD 225-0.1US Υπερηχητικός μετρητής πάχους, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, 0.1mm Αναγνωσιμότητα | CE8MCE

KERN AND SOHN Μετρητής πάχους υπερήχων TD 225-0.1 US, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, αναγνωσιμότητα 0.1 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MCE Μοντέλο: TD 225-0.1US

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€583.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπερηχητικός πάχος πάχους
Μπαταρία4 x 1.5V AAA
Πλάτος πεζών30mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης30 x 65 x 120 χιλιοστών
Ύψος στέγασης120 mm
Μήκος στέγασης65 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
ευανάγνωστο0.1mm
Μονάδεςίντσα, mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.75
Ύψος πλοίου (cm)6.3
Μήκος πλοίου (cm)21.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN TD GOLD 40 Μετρητής πάχους υπερήχων, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, 0.01mm Αναγνωσιμότητα | CE8MCF TD GOLD 40120 x 62 x 28 χιλιοστών28 mm62 mm0.01mm€536.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μετρητής πάχους υπερήχων TD 225-0.1 US, συχνότητα μέτρησης 5 MHz, αναγνωσιμότητα 0.1 mm
€583.32 /μονάδα