Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN RPB 6K1DM Price Computing Balance, 3 And 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8LYK / RFC 6K3M

KERN AND SOHN RPB 6K1DM Price Computing Balance, 3 και 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LYK Μοντέλο: RPB 6K1DMCross Ref: / RFC 6K3M
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
€318.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπολογιστικά υπόλοιπα τιμών
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.001, 0.002 κιλό
Πλάτος πεζών313mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης313 x 263 x 108 χιλιοστών
Ύψος στέγασης108 mm
Μήκος στέγασης263 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.003, 0.006Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο φορτίο20g
Ελάχιστο Βάρος0.02Kg
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1 / 2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης204 x 263 mm
Αναπαραγωγικότητα0.001, 0.002 κιλό
Χρόνος διευθέτησης1 sec.
Μονάδεςζ, κιλά
Ικανότητα ζύγισης3 / 6kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης263 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας204 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5
Ύψος πλοίου (cm)19
Μήκος πλοίου (cm)33.5
Πλάτος πλοίου (cm)36.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΜονάδεςΤιμή
KERN AND SOHN RPB 15K2DHM Price Computing Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8LYE / RFC 15K3HM RPB 15K2DHM0.002, 0.005 κιλό+/-0.006, 0.015Kg0.04Kgζ, κιλά€342.78
KERN AND SOHN RPB 15K2DM Price Computing Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8LYF / RFC 15K3M RPB 15K2DM0.002, 0.005 κιλό+/-0.006, 0.015Kg0.04Kgζ, κιλά€318.72
KERN AND SOHN RPB 30K5DHM Price Computing Balance, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8LYG / RFC 30K3HM RPB 30K5DHM0.005, 0.01 κιλό+/-0.015, 0.03Kg0.1Kgζ, κιλά€342.78
KERN AND SOHN RPB 30K5DM Price Computing Balance, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8LYH / RFC 30K3M RPB 30K5DM0.005, 0.01 κιλό+/-0.015, 0.03Kg0.1Kgζ, κιλά€318.72
KERN AND SOHN RPB 6K1DHM Price Computing Balance, 3 And 6Kg Max. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8LYJ / RFC 6K3HM RPB 6K1DHM0.001, 0.002 κιλό+/-0.003, 0.006Kg0.02Kgζ, κιλά€342.78
KERN AND SOHN RPB 3K3DHM Price Computing Balance, 1500 And 3000g Μέγ. Ζύγιση, 0.5 And 1g Αναγνωσιμότητα | CJ7AFH RPB 3K3DHM0.5, 1 γρ+/-3, 6 γρ10gg€342.78
KERN AND SOHN RPB 3K3DM Price Computing Balance, 1500 And 3000g Μέγ. Ζύγιση, 0.5 And 1g Αναγνωσιμότητα | CJ7AFJ RPB 3K3DM0.5, 1 γρ+/-3, 6 γρ10gg€318.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN RPB 6K1DM Price Computing Balance, 3 και 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα
€318.72 /μονάδα