KERN AND SOHN RFE 6K3M Price Computing Balance, 3 And 6Kg Max. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXT

KERN AND SOHN RFE 6K3M Price Computing Balance, 3 and 6kg Max. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LXT Μοντέλο: RFE 6K3M

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€395.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπολογιστικά υπόλοιπα τιμών
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.001, 0.002 κιλό
Πλάτος πεζών320mm
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης320 x 450 x 130 χιλιοστών
Ύψος στέγασης130 mm
Μήκος στέγασης450 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.003, 0.006Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.02Kg
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1 / 2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης230 x 300 mm
Αναπαραγωγικότητα0.001, 0.002 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςζ, κιλά
Ικανότητα ζύγισης3 / 6kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας230 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5
Ύψος πλοίου (cm)21
Μήκος πλοίου (cm)38
Πλάτος πλοίου (cm)53
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΤιμή
KERN AND SOHN RFE 15K3M Price Computing Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXQ RFE 15K3M0.002, 0.005 κιλό+/-0.006, 0.015Kg0.04Kg€395.70
KERN AND SOHN RFE 30K3M Price Computing Balance, 15 And 30Kg Max. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXR RFE 30K3M0.005, 0.01 κιλό+/-0.015, 0.03Kg0.1Kg€395.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN RFE 6K3M Price Computing Balance, 3 and 6kg Max. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα
€395.70 /μονάδα