KERN AND SOHN RFE 15K3M Price Computing Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXQ

KERN AND SOHN RFE 15K3M Price Computing Balance, 6 and 15kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LXQ Μοντέλο: RFE 15K3M

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€395.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπολογιστικά υπόλοιπα τιμών
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.002, 0.005 κιλό
Πλάτος πεζών320mm
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης320 x 450 x 130 χιλιοστών
Ύψος στέγασης130 mm
Μήκος στέγασης450 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.006, 0.015Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.04Kg
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο2 / 5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης230 x 300 mm
Αναπαραγωγικότητα0.002, 0.005 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςζ, κιλά
Ικανότητα ζύγισης6 / 15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας230 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5
Ύψος πλοίου (cm)21
Μήκος πλοίου (cm)38
Πλάτος πλοίου (cm)53
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΤιμή
KERN AND SOHN RFE 30K3M Price Computing Balance, 15 And 30Kg Max. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXR RFE 30K3M0.005, 0.01 κιλό+/-0.015, 0.03Kg0.1Kg€395.70
KERN AND SOHN RFE 6K3M Price Computing Balance, 3 And 6Kg Max. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXT RFE 6K3M0.001, 0.002 κιλό+/-0.003, 0.006Kg0.02Kg€395.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN RFE 15K3M Price Computing Balance, 6 and 15kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα
€395.70 /μονάδα