Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN PCD 300-3 Compact Laboratory Balance, 350g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LVA

KERN AND SOHN PCD 300-3 Compact Laboratory Balance, 350g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8LVA Μοντέλο: PCD 300-3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€469.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία12 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών165mm
Μέγεθος ψηφίου21mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης165 x 280 x 75 χιλιοστών
Ύψος στέγασης75 mm
Μήκος στέγασης280 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.005g
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.001g
Αναπαραγωγικότητα0.002g
Χρόνος διευθέτησης4 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)2mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)20mg
Μονάδεςct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol
Ικανότητα ζύγισης350g
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης105 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)53
Πλάτος πλοίου (cm)24
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΧρόνος διευθέτησηςΤιμή
KERN AND SOHN PCD 10K0.1 Compact Laboratory Balance, 10000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LUV PCD 10K0.1dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3g73 mmΑνοξείδωτο ατσάλι165 x 165 x 73 χιλιοστών165 mm165 mm3 sec.€348.79
KERN AND SOHN PCD 10K-3 Compact Laboratory Balance, 10000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8LUW PCD 10K-3dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 3g73 mmΑνοξείδωτο ατσάλι165 x 165 x 73 χιλιοστών165 mm165 mm3 sec.€252.57
KERN AND SOHN PCD 2500-2 Compact Laboratory Balance, 2500g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LUX PCD 2500-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05g7 mmΑνοξείδωτο ατσάλι161 x 161 x 7 χιλιοστών161 mm161 mm3 sec.€420.95
KERN AND SOHN PCD 250-3 Compact Laboratory Balance, 250g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LUY PCD 250-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005g-Πλαστικό με αγώγιμη λάκα---3 sec.€420.95
KERN AND SOHN PCD 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3500g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LUZ PCD 3000-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz ,ozt, tl, tol+/- 0.05g7 mmΑνοξείδωτο ατσάλι161 x 161 x 7 χιλιοστών161 mm161 mm3 sec.€469.06
KERN AND SOHN PCD 6K-4 Compact Laboratory Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LVB PCD 6K-4ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3g7 mmΑνοξείδωτο ατσάλι161 x 161 x 7 χιλιοστών161 mm161 mm3 sec.€324.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PCD 300-3 Compact Laboratory Balance, 350g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα
€469.06 /μονάδα