Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN PCD 10K0.1 Compact Laboratory Balance, 10000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LUV

KERN AND SOHN PCD 10K0.1 Compact Laboratory Balance, 10000g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8LUV Μοντέλο: PCD 10K0.1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€348.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία12 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Μέγεθος ψηφίου21mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης165 x 280 x 75 χιλιοστών
Ύψος στέγασης75 mm
Μήκος στέγασης280 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.3g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας73 mm
Ύψος εξέδρας165 mm
Πλάτος Πλατφόρμας165 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης160 x 160 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)200mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)2g
Μονάδεςdwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Ικανότητα ζύγισης10000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης165 x 165 x 73 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης160 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας160 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.354
Ύψος πλοίου (cm)17
Μήκος πλοίου (cm)35
Πλάτος πλοίου (cm)24.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΧρόνος διευθέτησηςΤιμή
KERN AND SOHN PCD 10K-3 Compact Laboratory Balance, 10000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8LUW PCD 10K-3dwt, ffa, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 3g73 mmΑνοξείδωτο ατσάλι165 x 165 x 73 χιλιοστών165 mm165 mm3 sec.€252.57
KERN AND SOHN PCD 2500-2 Compact Laboratory Balance, 2500g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LUX PCD 2500-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.05g7 mmΑνοξείδωτο ατσάλι161 x 161 x 7 χιλιοστών161 mm161 mm3 sec.€420.95
KERN AND SOHN PCD 250-3 Compact Laboratory Balance, 250g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LUY PCD 250-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005g-Πλαστικό με αγώγιμη λάκα---3 sec.€420.95
KERN AND SOHN PCD 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3500g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LUZ PCD 3000-2ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz ,ozt, tl, tol+/- 0.05g7 mmΑνοξείδωτο ατσάλι161 x 161 x 7 χιλιοστών161 mm161 mm3 sec.€469.06
KERN AND SOHN PCD 300-3 Compact Laboratory Balance, 350g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LVA PCD 300-3ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.005g-----4 sec.€469.06
KERN AND SOHN PCD 6K-4 Compact Laboratory Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LVB PCD 6K-4ct, dwt, ffa, g, gn, mo, oz, ozt, tl, tol+/- 0.3g7 mmΑνοξείδωτο ατσάλι161 x 161 x 7 χιλιοστών161 mm161 mm3 sec.€324.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PCD 10K0.1 Compact Laboratory Balance, 10000g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€348.79 /μονάδα