Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN OBT 105 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Μονόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x | CE8LDD

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο εκπεμπόμενου φωτός OBT 105, Τύπος μονόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LDD Μοντέλο: OBT 105

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€372.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροσκόπιο
Διάμετρος18mm
Πεδίο ViewΕυρύ πεδίο
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως1W
Τύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςLED
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μεγέθυνση4x, 10x, 40x, 100x
Αντικειμενικό ζουμ4x / 10x / 40x / 100χ
Οπτικό σύστημαΠεπερασμένος
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Τύπος σωλήναΜονόφθαλμος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.21
Ύψος πλοίου (cm)19.5
Μήκος πλοίου (cm)28
Πλάτος πλοίου (cm)40
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Μικροσκόπιο μεταδιδόμενου φωτός KERN AND SOHN OBT 101, Τύπος μονόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LCZ OBT 101Μικροσκόπιο€276.63
KERN AND SOHN OBT 102 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Μονόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LDA OBT 102Μικροσκόπιο€300.68
KERN AND SOHN OBT 103 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Μονόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LDB OBT 103Μικροσκόπιο€342.78
KERN AND SOHN OBT 104 Μικροσκόπιο Διερχόμενου Φωτός, Τύπος Διόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LDC OBT 104Διοφθαλμικό μικροσκόπιο€457.04
KERN AND SOHN OBT 106 Μικροσκόπιο Διερχόμενου Φωτός, Τύπος Διόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x | CE8LDE OBT 106Διοφθαλμικό μικροσκόπιο€469.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο εκπεμπόμενου φωτός OBT 105, Τύπος μονόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x
€372.85 /μονάδα