Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μικροσκόπιο μεταδιδόμενου φωτός KERN AND SOHN OBT 101, Τύπος μονόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LCZ

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο εκπεμπόμενου φωτός OBT 101, Τύπος μονόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8LCZ Μοντέλο: OBT 101
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
€276.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροσκόπιο
Βάθος147mm
Διάμετρος18mm
Πεδίο ViewΕυρύ πεδίο
Ύψος325mm
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως1W
Τύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςLED
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μεγέθυνση4x, 10x, 40x
Αντικειμενικό ζουμ4x / 10x / 40x
Οπτικό σύστημαΠεπερασμένος
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Τύπος σωλήναΜονόφθαλμος
Πλάτος195mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.21
Ύψος πλοίου (cm)19.5
Μήκος πλοίου (cm)28
Πλάτος πλοίου (cm)40
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
KERN AND SOHN OBT 102 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Μονόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LDA OBT 102Μικροσκόπιο€300.68
KERN AND SOHN OBT 103 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Μονόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LDB OBT 103Μικροσκόπιο€342.78
KERN AND SOHN OBT 104 Μικροσκόπιο Διερχόμενου Φωτός, Τύπος Διόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LDC OBT 104Διοφθαλμικό μικροσκόπιο€457.04
KERN AND SOHN OBT 105 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Μονόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x | CE8LDD OBT 105Μικροσκόπιο€372.85
KERN AND SOHN OBT 106 Μικροσκόπιο Διερχόμενου Φωτός, Τύπος Διόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x, 100x | CE8LDE OBT 106Διοφθαλμικό μικροσκόπιο€469.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο εκπεμπόμενου φωτός OBT 101, Τύπος μονόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x
€276.63 /μονάδα