KERN AND SOHN OBN Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης 159, Τύπος σωλήνα τριοφθαλμίου, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x Μεγέθυνση | CJ7AFA

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης OBN 159, Τύπος τριόφθαλμου σωλήνα, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x μεγέθυνση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7AFA Μοντέλο: OBN 159

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,596.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTrinocular μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης
Διάμετρος20mm
Πεδίο ViewΥψηλό Ευρύ Πεδίο
Συχνότητα50 / 60 Hz
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως3W
Τύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςLED
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Μεγέθυνση4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Μέγιστη. Ρεύμα0.3A
Οπτικό σύστημαΆπειρο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Τύπος σωλήναΤρινόγραμμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11
Ύψος πλοίου (cm)27
Μήκος πλοίου (cm)37
Πλάτος πλοίου (cm)53.5
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦωτεινότητα Μεταδιδόμενο ΦωςΤύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςΤάση ΕισόδουΤροφοδοσίαΤιμή
KERN AND SOHN OBN Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης 158, Τύπος τριοφθαλμικού σωλήνα, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x Μεγέθυνση | CE8LCG ΟΒΝ 15820WΑλαγόνο100 σε 240VΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€3,572.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης OBN 159, Τύπος τριόφθαλμου σωλήνα, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x μεγέθυνση
€3,596.15 /μονάδα