KERN AND SOHN OBL 156 Phase Contrast Microscope, Τύπος Trinocular Tube, 4x, 10x, 40x, 100x Μεγέθυνση | CJ7AEZ

KERN AND SOHN OBL 156 Phase Contrast Microscope, Trinocular Tube Type, 4x, 10x, 40x, 100x

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7AEZ Μοντέλο: OBL 156

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,140.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTrinocular μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης
Διάμετρος20mm
Πεδίο ViewΥψηλό Ευρύ Πεδίο
Συχνότητα50 / 60 Hz
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως3W
Τύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςLED
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Μεγέθυνση4x, 10x, 40x, 100x
Μέγιστη. Ρεύμα0.3A
Οπτικό σύστημαΆπειρο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Τύπος σωλήναΤρινόγραμμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5
Ύψος πλοίου (cm)45
Μήκος πλοίου (cm)27.5
Πλάτος πλοίου (cm)42
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦωτεινότητα Μεταδιδόμενο ΦωςΤύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςΤάση ΕισόδουΤροφοδοσίαΤιμή
KERN AND SOHN OBL 155 Phase Contrast Microscope, Τύπος Trinocular Tube, 4x, 10x, 40x, 100x Μεγέθυνση | CE8LBU OBL 15520WΑλαγόνο100 σε 240VΕνσωματωμένο τροφοδοτικό€1,792.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN OBL 156 Phase Contrast Microscope, Trinocular Tube Type, 4x, 10x, 40x, 100x
€2,140.85 /μονάδα