KERN AND SOHN OBL 155 Phase Contrast Microscope, Τύπος Trinocular Tube, 4x, 10x, 40x, 100x Μεγέθυνση | CE8LBU

KERN AND SOHN OBL 155 Phase Contrast Microscope, Trinocular Tube Type, 4x, 10x, 40x, 100x

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LBU Μοντέλο: OBL 155

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,792.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTrinocular μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης
Διάμετρος20mm
Διάμετρος προσοφθάλμιου φακούHWF 20 χλστ
Πεδίο ViewΥψηλό Ευρύ Πεδίο
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως20W
Τύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςΑλαγόνο
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μεγέθυνση4x, 10x, 40x, 100x
Αντικειμενικό ζουμ4x / 10x / 40x / 100χ
Οπτικό σύστημαΆπειρο
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
Τύπος σωλήναΤρινόγραμμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5
Ύψος πλοίου (cm)45
Μήκος πλοίου (cm)27.5
Πλάτος πλοίου (cm)42
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦωτεινότητα Μεταδιδόμενο ΦωςΤύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςΤάση ΕισόδουΤροφοδοσίαΤιμή
KERN AND SOHN OBL 156 Phase Contrast Microscope, Τύπος Trinocular Tube, 4x, 10x, 40x, 100x Μεγέθυνση | CJ7AEZ OBL 1563WLED100 έως 240 V ACΤροφοδοτικό€2,140.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN OBL 155 Phase Contrast Microscope, Trinocular Tube Type, 4x, 10x, 40x, 100x
€1,792.06 /μονάδα