KERN AND SOHN NIB 300K-1 Drive Through Balance, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KPV

KERN AND SOHN NIB 300K-1 Drive Through Balance, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KPV Μοντέλο: NIB 300K-1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,177.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδήγηση μέσω ισορροπίας
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία60 ώρες
Μήκος καλωδίου3m
ΕπένδυσηΕπικάλυψη πυριτίου
Βάθος800mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.3Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10/40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ρεύμα0.3A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας40 mm
Ύψος εξέδρας1000 mm
Πλάτος Πλατφόρμας1000 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο100g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης800 x 800 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1Kg
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης300kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1000 x 1000 x 40 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης800 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας800 mm
Πλάτος800mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62
Ύψος πλοίου (cm)20
Μήκος πλοίου (cm)106
Πλάτος πλοίου (cm)113.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN NIB 600K-2 Drive Through Balance, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8KPW NIB 600K-2+/-0.6Kg€1,177.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN NIB 300K-1 Drive Through Balance, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€1,177.17 /μονάδα