Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικού αμαξιδίου KERN AND SOHN MWB 300K-1, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KPE

KERN AND SOHN Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικής καρέκλας MWB 300K-1, μέγ. 300 kg. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KPE Μοντέλο: MWB 300K-1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,190.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα πλατφόρμας
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία40 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Ψηφιακή ανάγνωση0.1kg
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Γραμμικότητα+/-0.1Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας40 mm
Ύψος εξέδρας1000 mm
Πλάτος Πλατφόρμας1000 mm
ευανάγνωστο0.1 κιλά, 100 γρ
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης800 x 800 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1Kg
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης300kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1000 x 1000 x 40 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης800 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας800 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78
Ύψος πλοίου (cm)23
Μήκος πλοίου (cm)104
Πλάτος πλοίου (cm)120
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικής καρέκλας MWB 300K-1, μέγ. 300 kg. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€1,190.70 /μονάδα