Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4033.B32.100.Z07.09 Indexable Mill Cutter F4033b32100z0709 | AD6DPZ 44W695

WALTER TOOLS F4033.B32.100.Z07.09 Indexable Μυλοκόπτης F4033b32100z0709

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DPZ Μοντέλο: F4033.B32.100.Z07.09Cross Ref: 44W695
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
€1,502.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.575 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.354 "
Διάμετρος4.921 "
Εισαγωγή βίδαςFS1495 Torx 20 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4033.B32.100.Z07.09
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων8
Συνολικό μήκος2.48 "
Σανκ Ντία.1.26

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.978
Ύψος πλοίου (cm)8.51
Μήκος πλοίου (cm)18.01
Πλάτος πλοίου (cm)18.01
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4033.B32.100.Z07.09 Indexable Μυλοκόπτης F4033b32100z0709
€1,502.79 /μονάδα