Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικού αμαξιδίου KERN AND SOHN MWA 300K-1PM, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KPB

KERN AND SOHN MWA 300K-1PM Ζυγαριά Πλατφόρμας Αναπηρικής Καρέκλας, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KPB Μοντέλο: MWA 300K-1PM

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,032.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα πλατφόρμας
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.1Kg
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.1Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος2Kg
Βάθος πλατφόρμας40 mm
Ύψος εξέδρας945 mm
Πλάτος Πλατφόρμας995 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1kg
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης880 x 840 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1Kg
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης300kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης995 x 945 x 40 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης840 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας880 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)28.5
Μήκος πλοίου (cm)110
Πλάτος πλοίου (cm)125.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Ζυγαριά πλατφόρμας αναπηρικού αμαξιδίου KERN AND SOHN MWA 300K-1M, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8KPA MWA 300K-1M€1,984.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN MWA 300K-1PM Ζυγαριά Πλατφόρμας Αναπηρικής Καρέκλας, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€2,032.61 /μονάδα