KERN AND SOHN MCB 300K100M Chair Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability | CE8KMG

KERN AND SOHN Ζυγαριά καρέκλας MCB 300K100M, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KMG Μοντέλο: MCB 300K100M

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,683.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα καρέκλας
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία50 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.1Kg
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.1Kg
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος2Kg
Βάθος πλατφόρμας410 mm
Ύψος εξέδρας530 mm
Πλάτος Πλατφόρμας465 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1kg
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης380 x 360 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1Kg
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης300kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης465 x 530 x 410 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης360 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας380 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 172.622
Ύψος πλοίου (cm)104.81
Μήκος πλοίου (cm)68.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.24
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά καρέκλας MCB 300K100M, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€1,683.82 /μονάδα