Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFP 600V40SM, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KHQ

KERN AND SOHN Γέφυρα ζύγισης KFP 600V40SM, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KHQ Μοντέλο: KFP 600V40SM

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,725.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓέφυρα ζύγισης
Τιμή βαθμονόμησης200g
Ελάχιστο Βάρος4Kg
Βάθος πλατφόρμας80 mm
Ύψος εξέδρας950 mm
ευανάγνωστο200g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1000 x 1000 mm
Ικανότητα ζύγισης600kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1000 x 950 x 80 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1000 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1000 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.7386
Ύψος πλοίου (cm)34.94
Μήκος πλοίου (cm)114.8
Πλάτος πλοίου (cm)114.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFP 1500V40M, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KGN KFP 1500V40M500g10Kg95 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 95 χιλιοστών1250 mm1500 mm€4,685.95
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFP 1500V40SM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KGP KFP 1500V40SM500g10Kg80 mm1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 80 χιλιοστών1000 mm1000 mm€3,725.33
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFP 3000V40M, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο | CE8KHB KFP 3000V40M1Kg20Kg80 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 80 χιλιοστών1250 mm1500 mm€6,142.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Γέφυρα ζύγισης KFP 600V40SM, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι
€3,725.33 /μονάδα