Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLEXTECH C40-112 X 36 Βαρέως τύπου σωλήνας ψυγείου 75 Psi 1-1 / 8in | AG3DHQ 32WF60

FLEXTECH Εύκαμπτος σωλήνας ψυγείου βαρέως τύπου C40-112 X 36 75 Psi 1-1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3DHQ Μοντέλο: C40-112 X 36Cross Ref: 32WF60
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
€58.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας ψυγείου βαρέως τύπου
ΧρώμαΜπλε
Μέσα Dia.1-1 / 8 "
Μήκος3ft.
ΥλικόΣιλικόνη
Εκτός Dia.1-33 / 64 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΣωλήνας κατηγορίας Β
Εργασιακή πίεση75 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.59
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Εργασιακή πίεσηΤιμή
FLEXTECH C40-075 X 36 Heavy Duty Ελαστικός σωλήνας 81 Psi 3/4 ίντσες Μπλε | AG3DHM 32WF57 C40-075 Χ 363 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI€45.65
FLEXTECH C40-087 X 36 Εύκαμπτος σωλήνας καλοριφέρ 81 Psi 7/8 ίντσας μπλε | AG3DHN 32WF58 C40-087 Χ 367 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI€48.56
FLEXTECH C40-100 X 36 Ελαστικός σωλήνας ψυγείου βαρέως τύπου 75 Psi 1 ίντσα μπλε | AG3DHP 32WF59 C40-100 Χ 361"1-13 / 32 "75 PSI€52.19
FLEXTECH C40-125 X 36 Σωλήνας ψυγείου βαρέως τύπου 69 Psi 1-1 / 4in | AG3DHR 32WF61 C40-125 Χ 361-1 / 4 "1-21 / 32 "69 PSI€62.27
FLEXTECH C40-138 X 36 Heavy Duty Ελαστικός σωλήνας 69 Psi 1-13 / 32in | AG3DHT 32WF62 C40-138 Χ 361-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI€61.64
FLEXTECH C40-150 X 36 Heavy Duty Μάσκα ψυγείου 62 Psi 1-1 / 2in | AG3DHU 32WF63 C40-150 Χ 361-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI€65.26
FLEXTECH C40-162 X 36 Σωλήνας καλοριφέρ βαρέως τύπου 1-5/8 ιντσών μπλε | AG3DHV 32WF64 C40-162 Χ 361-5 / 8 "2-1 / 64 "62 PSI€68.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLEXTECH Εύκαμπτος σωλήνας ψυγείου βαρέως τύπου C40-112 X 36 75 Psi 1-1/8 ίντσες
€58.41 /μονάδα