A Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Bore Dia.: 1.5 " , Τύπος κυλίνδρου: NFPA , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Φορτώνω: 441 λίβρες , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Όρος: Πλευρικό παξιμάδι / μανίκι , Υλικό ράβδου εμβόλου: Επιχρωμιωμένο χάλυβα , Μέγεθος θύρας: 1 / 4 "NPT , Ροντ Ντία.: 5 / 8 " , Μήκος νήματος ράβδου: 3 / 4 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 1 / 2 "-20 , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F , Υλικό ράβδου δεσίματος: Ατσάλι , Υλικό σωλήνα: Αλουμίνιο
Κύλινδροι αέρα διπλής δράσης, διάμετρος οπής 1-1/2 ίντσας
Οι κύλινδροι αέρα διπλής δράσης SPEEDAIRE χρησιμοποιούνται για να συνεπάγονται δύναμη με ένα έμβολο για την κίνηση ενός αντικειμένου. Χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή της δύναμης, ενώ το ρυθμιζόμενο μαξιλάρι μειώνει τη δύναμη. Αυτοί οι κύλινδροι αέρα είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο και έχουν σχεδιαστεί με αντικαταστάσιμο στυπιοθλίπτη ράβδου για να επιτρέπουν μια πλήρη γκάμα εναλλάξιμων διαμορφώσεων στήριξης NFPA MS4. Μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα με τη βοήθεια 4 παξιμαδιών με εσωτερικά σπείρωμα που βρίσκονται σε εσοχή στο κεφάλι και 4 τρύπες στο καπάκι. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κυλίνδρων αέρα, που διατίθενται σε κατασκευές εμβόλου από αλουμίνιο και χάλυβα Raptor Supplies.