Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 300V20M, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο | CE8KHC

KERN AND SOHN Πλατφόρμα KFP 300V20M, 150 και 300 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KHC Μοντέλο: KFP 300V20M

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€811.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα
Τιμή βαθμονόμησης50, 100 γρ
Ελάχιστο φορτίο1000 / 2000g
Ελάχιστο Βάρος1, 2 κιλό
Βάθος πλατφόρμας135 mm
ευανάγνωστο10g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης650 x 500 mm
Ικανότητα ζύγισης150 / 300kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης650 x 500 x 135 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης500mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας650 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25
Ύψος πλοίου (cm)24.5
Μήκος πλοίου (cm)104.5
Πλάτος πλοίου (cm)67
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 150V20LM, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KGQ KFP 150V20LM20, 50 γρ400g, 1kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 χιλιοστών500mm650 mm€811.84
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 150V20M, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KGR KFP 150V20M20, 50 γρ400g, 1kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 χιλιοστών400 mm500 mm€561.52
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 15V20LM, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KGW KFP 15V20LM2, 5 γρ40, 100 γρ125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 χιλιοστών300 mm400mm€426.22
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 15V20M, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KGX KFP 15V20M2, 5 γρ40, 100 γρ110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm€338.27
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 30V20M, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KHE KFP 30V20M5, 10 γρ100, 200 γρ125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 χιλιοστών300 mm400mm€426.22
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 30V20SM, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KHF KFP 30V20SM5, 10 γρ100, 200 γρ110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm€338.27
Πλατφόρμα KERN AND SOHN KFP 3V20M, 3Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι | CE8KHJ KFP 3V20M1g20g110mm230 x 230 mm230 x 230 x 110 χιλιοστών230 mm230 mm€277.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Πλατφόρμα KFP 300V20M, 150 και 300 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα, Ανοξείδωτο ατσάλι
€811.84 /μονάδα