MK MORSE ZWEG3603C46S-14 Λεπίδα πριονιού 6 ταινίας 14 πόδια 6 ίντσες 4/6 Tpi | AD6LLB 45L475

M. K. MORSE ZWEG3603C46S-14' 6" λεπίδα πριονιού ταινίας 14 πόδια 6 ίντσες 4/6 Tpi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6LLB Μοντέλο: ZWEG3603C46S-14 '6 "Σταυρός: 45L475

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€123.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςΔιεκδικητής
Μήκος14 '6 "
Υλικόδιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα4/6
Πάχος0.042 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9422
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΠλάτοςΤιμή
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '0 "10ft.4/60.035 "1"€77.19
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '0 "10ft.5/70.035 "1"€77.19
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "4/60.035 "1"€86.35
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "5/70.035 "1"€86.35
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '4 "10 '4 "4/60.035 "1"€84.70
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '4 "10 '4 "5/70.035 "1"€84.70
MK MORSE ZWEG083C46S-11 ZWEG083C46S-11 '0 "11ft.4/60.035 "1"€83.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

M. K. MORSE ZWEG3603C46S-14' 6" λεπίδα πριονιού ταινίας 14 πόδια 6 ίντσες 4/6 Tpi
€123.28 /μονάδα