Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFD 600V20M, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8KGB

KERN AND SOHN Γέφυρα ζύγισης KFD 600V20M, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8KGB Μοντέλο: KFD 600V20M

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,990.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓέφυρα ζύγισης
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.2Kg
ΕπένδυσηΕπικάλυψη πυριτίου
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςLCD με οπίσθιο φωτισμό
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-0.4Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος4Kg
Βάθος πλατφόρμας78 mm
Ύψος εξέδρας1200 mm
Πλάτος Πλατφόρμας1600 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο200g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1000 x 1000 mm
Αναπαραγωγικότητα0.2Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Ικανότητα ζύγισης600kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΕπικαλυμμένο μέταλλο
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1600 x 1200 x 78 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1000 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1000 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 155
Ύψος πλοίου (cm)36
Μήκος πλοίου (cm)125
Πλάτος πλοίου (cm)161
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή βαθμονόμησηςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFD 1500V20LM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8KFX KFD 1500V20LM1800 x 1400 x 78 χιλιοστών500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm€3,504.45
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFD 1500V20M, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8KFY KFD 1500V20Μ1600 x 1200 x 78 χιλιοστών500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€2,990.28
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFD 600V20LM, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8KGA KFD 600V20LM1800 x 1400 x 80 χιλιοστών200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-€3,504.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Γέφυρα ζύγισης KFD 600V20M, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα
€2,990.28 /μονάδα